Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | PU6 |
Stangendurchmesser | 190 mm |
Nutdurchmesser | 210 mm |
Rillenbreite | 10.2 mm |
Höhe der Abdichtung | 18 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |