FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer PU6 PUR V149 180x200x18 L=10,2

  • ERIKS:11294095
  • Hersteller:40422121
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR (PU6). Maximale Gleitgeschwindigkeit <2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C. Geeignet für Erdbewegungsmaschinen, Pressen, Bergbau, Spritzgussmaschine.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
PU6
Stangendurchmesser
180 mm
Nutdurchmesser
200 mm
Rillenbreite
10.2 mm
Höhe der Abdichtung
18 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V149
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s