FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer PU6 PUR V149 160x175x16 L=10,2

  • ERIKS:11294096
  • Hersteller:24005025
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR (PU6). Maximale Gleitgeschwindigkeit <2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C. Geeignet für Erdbewegungsmaschinen, Pressen, Bergbau, Spritzgussmaschine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.80

-

10+

CHF 24.20

32.40%

25+

CHF 20.50

42.74%

50+

CHF 17.80

50.28%

100+

CHF 15.60

56.42%

250+

CHF 14.40

59.78%

500+

CHF 13.60

62.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
PU6
Stangendurchmesser
160 mm
Nutdurchmesser
175 mm
Rillenbreite
10.2 mm
Höhe der Abdichtung
16 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V149
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s