FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer PU6 PUR V149 120x132,2x12 L=7,2

  • ERIKS:11327900
  • Hersteller:40422116
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR (PU6). Maximale Gleitgeschwindigkeit <2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C. Geeignet für Erdbewegungsmaschinen, Pressen, Bergbau, Spritzgussmaschine.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
PU6
Stangendurchmesser
120 mm
Nutdurchmesser
132.2 mm
Rillenbreite
7.2 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V149
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s