CHF 17.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.10 | - |
10+ | CHF 8.40 | 50.88% |
25+ | CHF 6.50 | 61.99% |
50+ | CHF 5.30 | 69.01% |
100+ | CHF 4.30 | 74.85% |
250+ | CHF 3.80 | 77.78% |
500+ | CHF 3.40 | 80.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | PU5 |
Stangendurchmesser | 75 mm |
Nutdurchmesser | 83 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |