CHF 12.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.90 | - |
10+ | CHF 5.05 | 60.85% |
25+ | CHF 3.70 | 71.32% |
50+ | CHF 2.85 | 77.91% |
100+ | CHF 2.20 | 82.95% |
250+ | CHF 1.95 | 84.88% |
500+ | CHF 1.70 | 86.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | PU5 |
Stangendurchmesser | 70 mm |
Nutdurchmesser | 80 mm |
Rillenbreite | 6.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 9 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |