FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer PU5 PUR V149 25x33x7 L=4

  • ERIKS:11328018
  • Hersteller:24314507
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stufen Abstreifer aus PUR (PU5) mit statischer Dichtlippe und Druckentlastung. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C. Geeignet für Erdbewegungsmaschinen, Landmaschinen, Spritzgussmaschine, Teleskopzylinder, Pressen, Gabelstapler, LKW-Kräne.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.10

-

10+

CHF 3.70

66.67%

25+

CHF 2.60

76.58%

50+

CHF 1.85

83.33%

100+

CHF 1.45

86.94%

250+

CHF 1.15

89.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
PU5
Stangendurchmesser
25 mm
Nutdurchmesser
33 mm
Rillenbreite
4 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V149
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s