FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer PU5 PUR V149 20x28x7,8 L=5

  • ERIKS:11328012
  • Hersteller:40422426
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stufen Abstreifer aus PUR (PU5) mit statischer Dichtlippe und Druckentlastung. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C. Geeignet für Erdbewegungsmaschinen, Landmaschinen, Spritzgussmaschine, Teleskopzylinder, Pressen, Gabelstapler, LKW-Kräne.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.80

-

10+

CHF 3.45

68.06%

25+

CHF 2.40

77.78%

50+

CHF 1.65

84.72%

100+

CHF 1.15

89.35%

250+

CHF 0.95

91.20%

500+

CHF 0.90

91.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
PU5
Stangendurchmesser
20 mm
Nutdurchmesser
28 mm
Rillenbreite
5 mm
Höhe der Abdichtung
7.8 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V149
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s