CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.70 | - |
10+ | CHF 3.35 | 68.69% |
25+ | CHF 2.30 | 78.50% |
50+ | CHF 1.65 | 84.58% |
100+ | CHF 1.15 | 89.25% |
250+ | CHF 0.95 | 91.12% |
500+ | CHF 0.80 | 92.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | PU5 |
Stangendurchmesser | 16 mm |
Nutdurchmesser | 24 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |