FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer PU5 PUR V149 140x155x13 L=9,5

  • ERIKS:11328002
  • Hersteller:40422401
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stufen Abstreifer aus PUR (PU5) mit statischer Dichtlippe und Druckentlastung. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C. Geeignet für Erdbewegungsmaschinen, Landmaschinen, Spritzgussmaschine, Teleskopzylinder, Pressen, Gabelstapler, LKW-Kräne.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
PU5
Stangendurchmesser
140 mm
Nutdurchmesser
155 mm
Rillenbreite
9.5 mm
Höhe der Abdichtung
13 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V149
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s