FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer PU5 PUR V149 140x152x10 L=5,5

  • ERIKS:11328032
  • Hersteller:24314534
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stufen Abstreifer aus PUR (PU5) mit statischer Dichtlippe und Druckentlastung. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C. Geeignet für Erdbewegungsmaschinen, Landmaschinen, Spritzgussmaschine, Teleskopzylinder, Pressen, Gabelstapler, LKW-Kräne.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.02inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.60

-

10+

CHF 44.90

17.77%

25+

CHF 38.10

30.22%

50+

CHF 33.80

38.10%

100+

CHF 30.90

43.41%

250+

CHF 29.20

46.52%

500+

CHF 28.20

48.35%

1000+

CHF 27.20

50.18%

2500+

CHF 26.40

51.65%

5000+

CHF 25.50

53.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
PU5
Stangendurchmesser
140 mm
Nutdurchmesser
152 mm
Rillenbreite
5.5 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V149
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s