CHF 16.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.50 | - |
10+ | CHF 8.20 | 50.30% |
25+ | CHF 6.50 | 60.61% |
50+ | CHF 5.30 | 67.88% |
100+ | CHF 4.50 | 72.73% |
250+ | CHF 4.10 | 75.15% |
500+ | CHF 3.75 | 77.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | PU5 |
Stangendurchmesser | 100 mm |
Nutdurchmesser | 108 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |