Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | P8 |
Stangendurchmesser | 45 mm |
Nutdurchmesser | 53 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |