CHF 16.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.51inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.20 | - |
10+ | CHF 8.00 | 50.62% |
25+ | CHF 6.25 | 61.42% |
50+ | CHF 5.15 | 68.21% |
100+ | CHF 4.40 | 72.84% |
250+ | CHF 3.90 | 75.93% |
500+ | CHF 3.65 | 77.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | P8 |
Stangendurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 48 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |