CHF 17.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.80 | - |
10+ | CHF 8.90 | 50.00% |
25+ | CHF 7.00 | 60.67% |
50+ | CHF 5.75 | 67.70% |
100+ | CHF 4.60 | 74.16% |
250+ | CHF 4.10 | 76.97% |
500+ | CHF 3.75 | 78.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | P8 |
Stangendurchmesser | 16 mm |
Nutdurchmesser | 24 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |