CHF 93.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 93.90 | - |
5+ | CHF 47.90 | 48.99% |
10+ | CHF 33.10 | 64.75% |
20+ | CHF 26.10 | 72.20% |
250+ | CHF 19.20 | 79.55% |
500+ | CHF 18.10 | 80.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | P8 |
Stangendurchmesser | 12 mm |
Nutdurchmesser | 20 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |