FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer P8 NBR 109 120x132x11 L=5,5

  • ERIKS:10017741
  • Hersteller:24224409
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelabstreifer aus NBR (P8). Maximale Gleitgeschwindigkeit 1 m/s, Temperaturbereich von
-30° bis +100°C. Geeignet für Gabelstapler, Spritzgiessmaschinen und Pressen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
P8
Stangendurchmesser
120 mm
Nutdurchmesser
132 mm
Rillenbreite
5.5 mm
Höhe der Abdichtung
11 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
90 NBR 109
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s