FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer P6 FKM K664 90x102,2x12 L=7

  • ERIKS:10017495
  • Hersteller:24033905
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standard Abstreifer aus FKM (P6) . Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.00

-

10+

CHF 23.30

31.47%

25+

CHF 19.90

41.47%

50+

CHF 17.40

48.82%

100+

CHF 15.80

53.53%

250+

CHF 14.90

56.18%

500+

CHF 14.20

58.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
P6
Stangendurchmesser
90 mm
Nutdurchmesser
102.2 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
FKM
Compound
85 FKM K664
Temperaturbereich
von -10 bis 200 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s