FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer P6 FKM K664 70x80,6x7 L=5

  • ERIKS:10017493
  • Hersteller:24046105
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standard Abstreifer aus FKM (P6) . Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
P6
Stangendurchmesser
70 mm
Nutdurchmesser
80.6 mm
Rillenbreite
5 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
FKM
Compound
85 FKM K664
Temperaturbereich
von -10 bis 200 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s