CHF 29.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.10 | - |
10+ | CHF 18.60 | 36.08% |
25+ | CHF 15.50 | 46.74% |
50+ | CHF 13.50 | 53.61% |
100+ | CHF 11.70 | 59.79% |
250+ | CHF 10.80 | 62.89% |
500+ | CHF 10.10 | 65.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | P6 |
Stangendurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 48.6 mm |
Rillenbreite | 5.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 85 FKM K664 |
Temperaturbereich | von -10 bis 200 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |