CHF 22.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.40 | - |
10+ | CHF 13.10 | 41.52% |
25+ | CHF 10.80 | 51.79% |
50+ | CHF 9.00 | 59.82% |
100+ | CHF 8.00 | 64.29% |
250+ | CHF 7.20 | 67.86% |
500+ | CHF 6.85 | 69.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | P6 |
Stangendurchmesser | 28 mm |
Nutdurchmesser | 36.6 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 85 FKM K664 |
Temperaturbereich | von -10 bis 200 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |