Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Abstreifer AUAS PUR925 32x45x7...
FREUDENBERG Abstreifer AUAS PUR925 32x45x7/10
ERIKS:
11297345
Hersteller:
40421132
Abstreifer aus PUR mit Metallgehäuse und scharfer Lippe. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
FREUDENBERG
Typ
AUAS
Stangendurchmesser
32 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
PUR925
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s
Alle Varianten anzeigen
Anmelden