CHF 22.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.00 | - |
10+ | CHF 12.90 | 41.36% |
25+ | CHF 10.60 | 51.82% |
50+ | CHF 8.90 | 59.55% |
100+ | CHF 7.75 | 64.77% |
250+ | CHF 7.10 | 67.73% |
500+ | CHF 6.70 | 69.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AUAS |
Stangendurchmesser | 70 mm |
Nutdurchmesser | 80 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |