Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AUAS |
Stangendurchmesser | 60 mm |
Nutdurchmesser | 74 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |