FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AUAS PUR 925 60x70x10 L=7

  • ERIKS:11292996
  • Hersteller:40421138
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR mit Metallgehäuse und scharfer Lippe. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.50

-

10+

CHF 10.90

44.10%

25+

CHF 8.70

55.38%

50+

CHF 7.40

62.05%

100+

CHF 6.25

67.95%

250+

CHF 5.75

70.51%

500+

CHF 5.50

71.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUAS
Stangendurchmesser
60 mm
Nutdurchmesser
70 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s