CHF 21.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.70inkl. MwSt
55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.00 | - |
10+ | CHF 12.00 | 42.86% |
25+ | CHF 9.85 | 53.10% |
50+ | CHF 8.30 | 60.48% |
100+ | CHF 7.20 | 65.71% |
250+ | CHF 6.50 | 69.05% |
500+ | CHF 6.10 | 70.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AUAS |
Stangendurchmesser | 50 mm |
Nutdurchmesser | 60 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |