FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AUAS PUR 925 40x50x8 L=5

  • ERIKS:11293002
  • Hersteller:40421727
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR mit Metallgehäuse und scharfer Lippe. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUAS
Stangendurchmesser
40 mm
Nutdurchmesser
50 mm
Rillenbreite
5 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s