CHF 21.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.50 | - |
10+ | CHF 12.40 | 42.33% |
25+ | CHF 10.10 | 53.02% |
50+ | CHF 8.50 | 60.47% |
100+ | CHF 7.40 | 65.58% |
250+ | CHF 6.80 | 68.37% |
500+ | CHF 6.35 | 70.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AUAS |
Stangendurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 50 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |