FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AUAS PUR 925 30x40x8 L=5

  • ERIKS:11293005
  • Hersteller:40421734
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR mit Metallgehäuse und scharfer Lippe. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUAS
Stangendurchmesser
30 mm
Nutdurchmesser
40 mm
Rillenbreite
5 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s