CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.70inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.30 | - |
10+ | CHF 8.60 | 50.29% |
25+ | CHF 6.80 | 60.69% |
50+ | CHF 5.45 | 68.50% |
100+ | CHF 4.40 | 74.57% |
250+ | CHF 3.90 | 77.46% |
500+ | CHF 3.55 | 79.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AUAS |
Stangendurchmesser | 25 mm |
Nutdurchmesser | 35 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |