CHF 16.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.05inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.70 | - |
10+ | CHF 8.10 | 51.50% |
25+ | CHF 6.25 | 62.57% |
50+ | CHF 5.05 | 69.76% |
100+ | CHF 4.20 | 74.85% |
250+ | CHF 3.60 | 78.44% |
500+ | CHF 3.30 | 80.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AUAS |
Stangendurchmesser | 20 mm |
Nutdurchmesser | 30 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 6 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |