FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AUAS PUR 925 20x30x10 L=7

  • ERIKS:11293007
  • Hersteller:40421127
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR mit Metallgehäuse und scharfer Lippe. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.00

-

10+

CHF 6.80

54.67%

25+

CHF 5.15

65.67%

50+

CHF 4.10

72.67%

100+

CHF 3.25

78.33%

250+

CHF 2.85

81.00%

500+

CHF 2.55

83.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUAS
Stangendurchmesser
20 mm
Nutdurchmesser
30 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s