FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AUAS PUR 925 20x28x5 L=4

  • ERIKS:11293008
  • Hersteller:40421126
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR mit Metallgehäuse und scharfer Lippe. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.49inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.10

-

10+

CHF 12.00

29.82%

25+

CHF 8.25

51.75%

50+

CHF 6.70

60.82%

100+

CHF 5.55

67.54%

250+

CHF 4.45

73.98%

500+

CHF 4.00

76.61%

1000+

CHF 3.85

77.49%

2500+

CHF 3.65

78.65%

5000+

CHF 3.55

79.24%

10000+

CHF 1.55

90.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUAS
Stangendurchmesser
20 mm
Nutdurchmesser
28 mm
Rillenbreite
4 mm
Höhe der Abdichtung
5 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s