CHF 19.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.10 | - |
10+ | CHF 10.40 | 45.55% |
25+ | CHF 8.40 | 56.02% |
50+ | CHF 7.10 | 62.83% |
100+ | CHF 6.05 | 68.32% |
250+ | CHF 5.55 | 70.94% |
500+ | CHF 5.20 | 72.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AUAS |
Stangendurchmesser | 18 mm |
Nutdurchmesser | 28 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |