FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AUAS PUR 925 16x22x4 L=3

  • ERIKS:11293009
  • Hersteller:40421729
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR mit Metallgehäuse und scharfer Lippe. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.94inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.60

-

10+

CHF 11.50

30.72%

25+

CHF 7.95

52.11%

50+

CHF 6.35

61.75%

100+

CHF 5.30

68.07%

250+

CHF 4.45

73.19%

500+

CHF 4.00

75.90%

1000+

CHF 3.65

78.01%

2500+

CHF 3.45

79.22%

5000+

CHF 3.35

79.82%

10000+

CHF 1.55

90.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUAS
Stangendurchmesser
16 mm
Nutdurchmesser
22 mm
Rillenbreite
3 mm
Höhe der Abdichtung
4 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s