FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AUAS PUR 925 12x22x8 L=5

  • ERIKS:11311162
  • Hersteller:40421121
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR mit Metallgehäuse und scharfer Lippe. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.20

-

10+

CHF 8.00

50.62%

25+

CHF 6.25

61.42%

50+

CHF 5.15

68.21%

100+

CHF 4.40

72.84%

250+

CHF 3.90

75.93%

500+

CHF 3.65

77.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUAS
Stangendurchmesser
12 mm
Nutdurchmesser
22 mm
Rillenbreite
5 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s