CHF 29.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.50 | - |
10+ | CHF 19.00 | 35.59% |
25+ | CHF 15.90 | 46.10% |
50+ | CHF 13.70 | 53.56% |
100+ | CHF 12.00 | 59.32% |
250+ | CHF 11.00 | 62.71% |
500+ | CHF 10.30 | 65.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AUAS |
Stangendurchmesser | 100 mm |
Nutdurchmesser | 110 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |