CHF 19.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.80 | - |
10+ | CHF 11.00 | 44.44% |
25+ | CHF 8.90 | 55.05% |
50+ | CHF 7.50 | 62.12% |
100+ | CHF 6.50 | 67.17% |
250+ | CHF 5.85 | 70.45% |
500+ | CHF 5.60 | 71.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AS |
Stangendurchmesser | 60 mm |
Nutdurchmesser | 70 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 88 NBR 99035 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |