FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AS NBR 99035 50x56x7 L=5

  • ERIKS:11293023
  • Hersteller:454564
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (AS) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.30

-

10+

CHF 7.10

53.59%

25+

CHF 5.45

64.38%

50+

CHF 4.30

71.90%

100+

CHF 3.45

77.45%

250+

CHF 3.05

80.07%

500+

CHF 2.80

81.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AS
Stangendurchmesser
50 mm
Nutdurchmesser
56 mm
Rillenbreite
5 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
88 NBR 99035
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s