FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AS NBR 99035 45x60x10 L=7

  • ERIKS:11293024
  • Hersteller:40422020
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (AS) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AS
Stangendurchmesser
45 mm
Nutdurchmesser
60 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
88 NBR 99035
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s