FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AS NBR 99035 35x45x10 L=7

  • ERIKS:11293027
  • Hersteller:40422015
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (AS) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.60

-

10+

CHF 9.95

46.51%

25+

CHF 8.10

56.45%

50+

CHF 6.80

63.44%

100+

CHF 5.75

69.09%

250+

CHF 5.15

72.31%

500+

CHF 4.85

73.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AS
Stangendurchmesser
35 mm
Nutdurchmesser
45 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
88 NBR 99035
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s