FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AS NBR 99035 30x40x8 L=5

  • ERIKS:11293029
  • Hersteller:40422013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (AS) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.10

-

10+

CHF 6.05

57.09%

25+

CHF 4.60

67.38%

50+

CHF 3.60

74.47%

100+

CHF 2.85

79.79%

250+

CHF 2.50

82.27%

500+

CHF 2.25

84.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AS
Stangendurchmesser
30 mm
Nutdurchmesser
40 mm
Rillenbreite
5 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
88 NBR 99035
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s