FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AS NBR 99035 30x40x10 L=7

  • ERIKS:11293028
  • Hersteller:40422014
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (AS) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.60

-

10+

CHF 6.50

55.48%

25+

CHF 4.95

66.10%

50+

CHF 3.80

73.97%

100+

CHF 3.05

79.11%

250+

CHF 2.75

81.16%

500+

CHF 2.45

83.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AS
Stangendurchmesser
30 mm
Nutdurchmesser
40 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
88 NBR 99035
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s