CHF 30.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.54inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AS |
Stangendurchmesser | 22 mm |
Nutdurchmesser | 28 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 9 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 88 NBR 99035 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |