CHF 20.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.70 | - |
10+ | CHF 11.70 | 43.48% |
25+ | CHF 9.65 | 53.38% |
50+ | CHF 8.10 | 60.87% |
100+ | CHF 7.00 | 66.18% |
250+ | CHF 6.40 | 69.08% |
500+ | CHF 6.00 | 71.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AS |
Stangendurchmesser | 20 mm |
Nutdurchmesser | 30 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 6 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 88 NBR 99035 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |