FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AS NBR 99035 20x28x5 L=3,5

  • ERIKS:11293032
  • Hersteller:40422005
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (AS) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.60

-

10+

CHF 9.00

48.86%

25+

CHF 7.30

58.52%

50+

CHF 6.05

65.62%

100+

CHF 5.15

70.74%

250+

CHF 4.70

73.30%

500+

CHF 4.45

74.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AS
Stangendurchmesser
20 mm
Nutdurchmesser
28 mm
Rillenbreite
3.5 mm
Höhe der Abdichtung
5 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
88 NBR 99035
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s