FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AS NBR 99035 12x20x6 L=4

  • ERIKS:11293035
  • Hersteller:40422001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (AS) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.20

-

10+

CHF 3.80

66.07%

25+

CHF 2.60

76.79%

50+

CHF 1.95

82.59%

100+

CHF 1.45

87.05%

250+

CHF 1.15

89.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AS
Stangendurchmesser
12 mm
Nutdurchmesser
20 mm
Rillenbreite
4 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
88 NBR 99035
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s