FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AS NBR 99035 10x16x4,5 L=3

  • ERIKS:11293036
  • Hersteller:40422000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (AS) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.00

-

10+

CHF 8.70

48.82%

25+

CHF 7.00

58.82%

50+

CHF 5.75

66.18%

100+

CHF 4.80

71.76%

250+

CHF 4.40

74.12%

500+

CHF 4.15

75.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AS
Stangendurchmesser
10 mm
Nutdurchmesser
16 mm
Rillenbreite
3 mm
Höhe der Abdichtung
4.5 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
88 NBR 99035
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s