Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AS |
Stangendurchmesser | 125 mm |
Nutdurchmesser | 140 mm |
Rillenbreite | 9 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 88 NBR 101 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |