FRENZELIT

FRENZELIT Isoplan 1000 "GREENLINE" 1000x1000x8

  • ERIKS:11144014
  • Hersteller:0538069080
Image 1
Die isoplan® GREENLINE Produktfamilie steht für eine Generation von innovativen, umweltfreundlichen Isolationswerkstoffen auf Basis biolöslicher Fasern, welche nach CLP und REACH nicht eingestuft sind.

isoplan® lässt sich – auch direkt am Einsatzort – mit allen üblichen Schneidwerkzeugen einfach und schnell verarbeiten. In angefeuchtetem Zustand kann es zudem leicht in eine gewünschte Form gebracht werden, welche nach der Trocknung beibehalten wird. Das Material lässt sich ebenfalls problemlos an den Enden oder mit anderen Oberflächen verkleben. Auch können mehrere isoplan®-Platten aufeinander gelegt oder geklebt werden, um eine noch höhere Materialdicke und somit Isolationswirkung zu erzielen.

Einsatzbereiche
isoplan® ist aufgrund seines niedrigen Wärmeleitwerts ein hervorragender Werkstoff zur Wärmeisolierung. Zudem eignet sich isoplan® im niederen Spannungsbereich auch als elektrische Entkopplung. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die akustische Dämpfung. Mit einer vollflächigen Kaschierung (z. B. aus Blech) kann isoplan® sogar in vibrierenden Systemen eingesetzt werden. Bei geringen Leckageanforderungen und einem Innendruck von max. 500 mbar ist isoplan®auch als hochtemperaturbeständiges Dichtungsmaterial verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.29inkl. MwSt

0.1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 93.00

-

5+

CHF 75.00

19.35%

10+

CHF 72.30

22.26%

20+

CHF 69.80

24.95%

50+

CHF 66.60

28.39%

100+

CHF 64.40

30.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FRENZELIT
Serie
ISOPLAN 1000
Typ
GREENLINE
Dicke
8 mm
Länge
1000 mm
Breite
1000 mm
Wärmeleitungskoeffizient
0.13 W/(m.K)
Selbstklebend
Ja